Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sigel- Lieferschein mit Empfangsschein LI525, DIN A5 hoch, 2 x 50 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164094
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LI525
EAN/GTIN:
     4004360910500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Format: DIN A5 hoch
  • 2 x 50 Blatt
  • 1 PK = 1 Stück
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
2x50
Lochung:
2-fach
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
1
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Formulartyp:
Lieferschein
Farbe Durchschläge:
rosa
Verwendung:
null
Zertifikate:
FSC-zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, blaupapier a5, blau papier, 164094, 164094-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, PC-Drucker-Formular (Lieferschein, PKrsand), PKrsandzettel, PKrsand-Formular, Transportformular, PC-Postkarte, PC-Formular (Lieferschein, PKrsand)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,56*
3 Tage
116
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 4,58*
2 Tage
54
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,87*
€ 4,79*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 3,06*
€ 5,11*
Lager 224
1
pro Block
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,13*
Menge:  Block  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 5,13*
€ 6,10
pro Block
ab 5 Block
€ 4,47*
€ 5,32
pro Block
ab 10 Block
€ 4,24*
€ 5,05
pro Block
ab 20 Block
€ 4,07*
€ 4,84
pro Block
ab 50 Block
€ 4,00*
€ 4,76
pro Block
ab 7500 Block
€ 3,08*
€ 3,67
pro Block
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.