Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Lieferschein LI525 DIN A5 2x50Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-114012800
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LI525
EAN/GTIN:
     4004360910500
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Aktuell und rechtssicher. Die Bindung macht das Formularbuch besonders stabil und haltbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lieferschein
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Fälzelbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Empfangsschein
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
rosa
Anzahl der Blätter:
2 x 50 Bl.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,56*
2 Tage
116
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 4,57*
1 Tag
54
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 2,86*
€ 4,78*
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 3,07*
€ 5,10*
1
pro Block
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,12*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,56*
€ 5,43
pro Block
ab 5 Block
€ 4,00*
€ 4,76
pro Block
ab 10 Block
€ 3,78*
€ 4,50
pro Block
ab 20 Block
€ 3,65*
€ 4,34
pro Block
ab 50 Block
€ 3,56*
€ 4,24
pro Block
ab 7500 Block
€ 2,74*
€ 3,26
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF510
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.