Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELLOWES Laminiergerät Saturn 3i, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163684
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5736001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
  • für die regelmässige PKrwendung im Kleinbüro
  • laminierbereit in nur 60 Sekunden dank InstaHeat-Technologie
  • laminiert Dokumente in 80 und 125 Mikron Laminierfolien
  • Sensor erkennt schief zugeführte Folien und stoppt den Laminiervorgang zur Entfernung und Neuausrichtung der schief eingelegten Folie
  • automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert den EnergiePKrbrauch
  • inkl. Starter-Kit für 10 Laminationen


Technische Details:

  • Rollentechnologie: 2
  • Bereitschaftsanzeige: LED + Ton
  • max. Arbeitsbreite: 320 mm/A3, 235 mm/A4
  • Lam.-Taschenstärke: 80 - 125 mic.
  • Aufheizzeit: ca. 60 Sek.
  • Temperatureinstellung: manuell
  • Geschwindigkeit mm/Min.: 300


DIN A3:

  • Masse: ca. B x T x H: 531 x 146 x 104 mm
  • Gewicht: 2,67 kg


DIN A4:

  • Masse: ca. B x T x H: 436 x 139 x 104 mm
  • Gewicht: 2,20 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber; schwarz
Heizsystem:
2 beheizte Rollen
Stand-By-Funktion:
Ja
Arbeitsbreite:
320 mm
Format:
DIN A3
Rücklauffunktion:
Ja
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min
Bereitschaftsanzeige:
ohne
Automatische Abschaltung:
Ja
Aufheizzeit:
1 min
Temperaturkontrolle:
Nein
Höhe:
104 mm
Gewicht:
2,7 kg
Laminierverfahren:
Heisslamination; Kaltlamination
Folienstärke:
80-125 µ
Breite:
531 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 87,69*
€ 110,39*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 111,56*
€ 5,95*
ab € 88,44*
€ 111,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 93,11*
€ 117,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,62*
€ 156,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5716701
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.