Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Franken Deluxe Standard FC84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163164
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FC84
EAN/GTIN:
     4016946211437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • standsicheres Flipchart mit Vierbeinstativ
  • glasfaserverstärkter Kunststofffuss
  • eichte und einfache Höhenverstellung der Tafelfläche von 1100 - 1880 mm, ideal für Kinder und Menschen mit Behinderungen
  • Beine haben immer die gleiche Höhe und Tafel bleibt somit in der Waagerechten
  • Tafelfläche mit Ablageschale 670 x 950 mm, magnethaftend, beschriftbar und trocken wieder abwischbar
  • 2 zusätzliche, einsteckbare Seitenarme erweitern die Präsentationsfläche
  • Schnellwechselblockhalterung für alle gängigen Flipchart-Blocks
  • Material: Kunststoff und Metall
  • Gewicht: ca. 8,0 kg
  • Masse: ca. B 675 x T 580 mm, H 1100 - 1880 mm
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiss
Fahrbar:
Nein
Tafelhöhe:
950 mm
Breite Grundgestell:
675 mm
Tafelbreite:
670 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker, 2 Seitenarme
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1100 mm
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Stahlrohrstandfuss
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Ja
Gewicht:
8 kg
Material Tafel:
Metall
Höhe max.:
1880 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtafel, Schultafel, Stativ-Tafel, Stativtafel, Tafel mit Dreibein, Tafel mit Stativ, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, franken schreibtafel, tafel stativ, flipchart grau, 163164, 163164-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart, Roll-Flipchart mit Whiteboardtafel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 118,17*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 118,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 91,33*
€ 118,29*
€ 4,95*
ab € 98,56*
€ 131,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 181,61*
€ 219,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FCT
ab € 62,52*
Zubehör
Franken
F2160
ab € 7,75*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,42*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,53*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.