Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel Pro, Textil, blau/Whiteboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162638
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6407482
EAN/GTIN:
     4002390060004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
Whiteboard-Zubehörset

Im Hoch- und Querformat einsetzbar. Mehrere Tafeln können miteinander verbunden werden, sowohl gerade als auch bogenförmig in einem Winkel von 150-°

  • Tafelfläche: B 1200 x H 1500 mm
  • Hochformat: B 1310 x T 610 x H 1875 mm
  • Querformat: B 1610 x T 610 x H 1875 mm
  • Tafel beidseitig verwendbar
  • Schneller und einfacher Aufbau dank Sicherheits-Schnellverschluss
  • Lieferung inkl. Rollensatz, Ablegeschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; weiss
Tafelhöhe:
1500 mm
Feststellbare Rollen:
Ja
Fahrbar:
Ja
Beidseitig verwendbar:
Ja
Oberfläche:
Textil; Kunststoff
Tafelbreite:
1200 mm
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
inkl. Rollensatz, Ablageschale, Verbindungsklammern, Blockhalterung, Moderationszubehör (360 Karten und 200 Pinn-Nadeln)
Tiefe:
610 mm
Klappbar:
Nein
Gewicht:
15.870 kg
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, mobiles whiteboard maul, mobiles whiteboard, mobiles whiteboard 120 x 90 cm, 162638, 162638-SW81, Moderationstafel, Schulungstafel, Multiboard, Whiteboard, Präsentationstafel, Wandtafel, Roll-Moderationswand, Klappmoderationswand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 372,24*
€ 447,05*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 374,56*
€ 452,22*
Frei Haus
ab € 464,56*
€ 544,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.