Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehpult Business Buche Dekor/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-160142
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14008141
EAN/GTIN:
     4250359404349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult

Stabiles und praktisches Lesepult mit geschlossener Vorderseite. Die geneigte obere Platte und die praktische untere Ablageplatte bieten optimalen Lesekomfort. Mit 4 Lenkrollen ausgestattet (2 Rollen feststellbar), ideal für den mobilen Einsatz. Die geschlossene Vorderseite bietet die Möglichkeit zum Anbringen von Firmenname, Werbung usw. Mit schwarzem Rahmen und Platten in Buche-Dekor. Einfache und schnelle Montage.

  • Obere Platte: B 590 x T 430 mm, Höhe 1070 mm
  • Untere Platte: B 550 x T 260 mm, Höhe 940 mm
  • Gesamtmasse: H 1180 x B 590 x T 450 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
schwarz; Buche-Dekor
Höhenverstellbar:
Nein
Rollen:
4 Rollen, davon 2 mit Feststellern
Tiefe:
450 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Ausstattung:
1 Ablageplatte, geneigte Platte, geschlossene Vorderseite, Abrutschkante
Höhe:
1180 mm
Gewicht:
16.33 kg
Breite Arbeitsplatte:
590 mm
Breite:
590 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
430 mm
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, smit rednerpult, mobiles pult, 160142, 160142-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz, Rolltisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 173,25*
€ 218,60*
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 271,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.