Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrollenspender Tork, für hülsenloses Midi Toilettenpapier, B 360 x T 130 x H 207 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157871
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     558048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
doppelrollen spender

Der Doppelrollenspender der Marke ,Tork wurde für das hülsenlose Midi Toilettenpapier der gleichen Marke entworfen. Durch die Aufnahme von zwei Rollen ist der Spender ideal für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz.

 ,

Die Gästezufriedenheit wird durch die Aufnahme von zwei Rollen gewährleistet, da so immer Toilettenpapier zur Verfügung steht. Vor allem durch die Tatsache, dass das Midi Toilettenpapier das 4- bis 5-fache Fassungsvermögen gegenüber einer kleinen Rolle hat. Somit steht Ihren Gästen ,bis zu neunmal mehr Papier zur Verfügung gegenüber zwei herkömmliche Kleinrollen. Als geschlossene Ausführung schützt der Spender die Rollen und verbessert die Hygiene im Waschraum. Doch auch das Design überzeugt: der Spender verleiht dem Waschraum eine moderne Optik und ist gleichzeitig äusserst platzsparend.

 ,

Der ,Doppelrollenspender der Marke Tork hat Masse von ,B 360 x T 130 x H 207 mm. Er ist aus Kunststoff gefertigt und in der Farbe Weiss oder Schwarz erhältlich.

 ,

Wichtige Details:

  • System T7 &ndash, Midsize Coreless System
  • Für hülsenloses Midi Toilettenpapier
  • Kompaktes und platzsparendes Design, das in kleinere Waschräume passt
  • Einfach nachzufüllen &ndash, geringerer Wartungsaufwand
  • Hohe Kapazität: weniger Wartungsaufwand und geringeres Risiko von Papierengpässen
  • Geschlossener Spender schützt die Rollen und verbessert die Hygiene
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Masse: ,B 360 x T 130 x H 207 mm
  • Farbauswahl: schwarz oder weiss
Weitere Suchbegriffe: support pour rouleaux de papier WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.