Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Vitrinenschrank, 2-türig, 4 Einlegeböden, mit Füssen, B 1000 x T 400 x H 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157134
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     V004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vitrinen-Schrank
Vitrinenschrank
vitrinen schrank

Der robuste Edelstahl-Vitrinenschrank ist ideal für Werkstätten und Materialräume. Dank der Glastüren haben Sie den Überblick über den Inhalt des Schranks, der in verschiedenen Grössen erhältlich ist.

Der zweitürige Vitrinenschrank mit Füssen ist dank seiner Beschaffenheit aus massivem Edelstahl überaus stabil und lässt sich daher problemlos mit schwerem Inhalt belasten. Die vier Einlegeböden, die Sie flexibel verschieben können, tragen je bis zu 75 kg '“ ideal also für Metallwerkzeug und schwere Verbrauchsmaterialien wie Nägel oder Muttern. Dank der verglasten Vorderseite wissen Sie auf einen Blick, was sich im Schrank befindet. Das Vitrinenglas besteht aus stabilem, 3 mm starkem Acrylglas.

Die zwei Vordertüren sind mit einem Zylinderschloss versehen, sodass der Inhalt vor unbefugtem Zugriff geschützt ist. Sie erhalten den B 1000 x H 1950 mm grossen Schrank mit wahlweise T 400/500/600 mm im bereits aufgebauten Zustand '“ so ist er sofort einsatzbereit, was Ihnen wichtige Arbeitszeit spart.

Weitere Details:

  • Stabiler Vitrinenschrank für Kleinwerkzeug sowie andere schwere Materialien
  • 2-türig
  • Mit 4 verschiebbaren Einlegeböden
  • Mit Füssen
  • Schliessung per Zylinderschloss
  • Wird im aufgebauten Zustand geliefert
  • Belastbarkeit: 75 kg pro Boden (bei gleichmässiger Auslastung)
  • Material: Edelstahl
  • Material Fenster: Acrylglas (3 mm stark)
  • Farbe: Silber
  • Fenstergrösse: 1600 x 300 mm
  • Schrank-Masse: B 1000 x T 400/500/600 x H 1950 mm
  • Gewicht: 79/90/100 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Edelstahl
Material Türen:
Edelstahl; Acrylglas
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
75 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
79 kg
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 157134, 157134-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.682,02*
€ 1.886,95*
Frei Haus
ab € 2.117,37*
€ 2.335,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,95*
€ 2.245,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.846,96*
€ 2.197,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,27*
€ 2.105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,68*
€ 2.053,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,02*
€ 2.001,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.