Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KäRCHER- Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/4/20, Leistung 1000 W, Volumen 17 l, Patronenfilter, mit Zubehör, L 353 x B 328 x H 493 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157114
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-135.0
EAN/GTIN:
     4054278656106
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der 1000 W leistungsstarke KäRCHER Nass-/Trockensauger WD 3 S V-17/4/20 ist genau die richtige Wahl für professionelle Gebäudereinigungsarbeiten. Er verfügt über einen hochwertigen Edelstahlbehälter mit einem Auffangvolumen von 17 l sowie über einen einteilgen Patronenfilter.

Das farblich in Schwarz-Gelb gehaltene Gerät wird Ihnen zudem inklusive umfangreichem Zubehör geliefert. Hierzu zählen ein 4 m langes Anschlusskabel, ein 2 m langer Saugschlauch mit gebogenem Handgriff, 2 jeweils 0,5 m lange Kunststoff-Saugrohre, eine Nass-/Trockendüse in Clipform, eine Fugendüse und ein Vliesfilterbeutel.

Die Gesamtmasse des aus robustem Kunststoff hergestellten KäRCHER Nass-/Trockensaugers WD 3 S V-17/4/20 betragen L 353 x B 328 x H 493 mm bei einem Gesamtgewicht von 4,83 kg.

Leistung und Betrieb:

  • Leistung: 1000 W
  • Spannung: 220-240 V/50-60 Hz

Ausstattung:

  • 4 m langes Anschlusskabel
  • 2 m langer Saugschlauch mit gebogenem Handgriff
  • 2 jeweils 0,5 m lange Saugrohre aus Kunststoff
  • Nass-/Trockendüse (Clip)
  • Fugendüse
  • Vliesfilterbeutel
  • 1-teilige Filterpatrone
  • Edelstahlbehälter mit einem Volumen von 17 l

Weitere Details:

  • Material: robuster Kunststoff
  • Farbe: schwarz-gelb
  • Masse: L 353 x B 328 x H 493 mm
  • Gewicht: 4,83 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
schwarz; gelb
Saugschlauchdurchmesser:
35 mm
Leistung:
1000 W
Kabellänge:
4 m
Länge Schlauch:
0,5 m
Behältervolumen:
17 l
Spannung:
220 - 240 V
Filter:
Vliesfiltertüte
Energieverbrauch:
1000 Watt
Höhe:
493 mm
Gewicht:
4,83 kg
Material Behälter:
Edelstahl
Blasfunktion:
Ja
Breite:
328 mm
Reinigungsart:
Nass- und Trockenreinigung
Länge:
353 mm
Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger kärcher, boden staubsauger, bodensauger 1000w, 157114, 157114-SW81, Staubsauger (elektrisch, Werkstatt), Tonerstaubsauger, Absauggerät (elektrisch), Tastaturstaubsauger, Entstauber (Schleifgerät), Elektroabsauggerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 63,10*
€ 80,51*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 67,59*
€ 85,88*
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 87,05*
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 87,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,85*
€ 101,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.