Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpool Untertisch-Abrolleinheit, für Tischbreite 1500 mm, Rollenbreite 930 mm, Stahl, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157057
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AS1210
EAN/GTIN:
     4045916537055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrolleinheit Packtisch
Packtisch Abrolleinheit
Packtischabrolleinheit

Die Packpool Untertisch-Abrolleinheit kann Rollen mit einem Durchmesser von bis zu 700 mm aufnehmen. Sie ist in Ausführungen für verschiedene Tischbreiten verfügbar, die Rollenbreite ist dabei jeweils unterschiedlich.


Eine optimale Stauraumausnutzung erwirken Sie mit dem Einsatz einer Packpool Untertisch-Abrolleinheit. Diese werden platzsparend unterhalb einer Tischplatte angebracht und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz durch freie Verkehrswege. Dabei ist sie bei gleichmässig verteilter Last mit bis zu 120 kg belastbar und ausgestattet mit 4 Lenkrollen inklusive eines Feststellers.


Weitere Details:

  • Für alle Packpool Packtische
  • Ermöglicht das Verstauen von Papier- und Folienrollen unterhalb des Packtisches
  • Zur optimalen Stauraumausnutzung
  • In unterschiedlichen Verpackungsarbeitsplätzen einsetzbar
  • Verstärkte Stahlrahmen-Konstruktion, anthrazit
  • Mit 24 mm Achsrohr
  • Nicht mit Gehäuse oder Einzelschubfach kombinierbar
  • Wahlweise für verschiedene Tischbreiten verfügbar, Rollenbreite dabei jeweils unterschiedlich
  • 4 Lenkrollen, 1 feststeller, ø 70 mm
  • Tragkraft: jeweils 120 kg
  • Masse: T 750 x H 530 mm, B verschieden je nach Tischbreite
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Tragkraft:
120 kg
System:
Packpool Standard
Höhe:
530 mm
Farbe Gestell:
anthrazit
Höhe max.:
530 mm
Material Gestell:
Stahl; pulverbeschichtet
Tiefe:
750 mm
Breite:
930 mm
für Tischbreite in mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: 157057, 157057-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 476,18*
€ 555,22*
Frei Haus
ab € 578,44*
€ 666,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,22*
€ 660,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,93*
€ 654,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,69*
€ 626,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,34*
€ 608,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.