Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpool Untertisch-Magazin, fahrbar, 6 Schiebebügel, f. Packtische B 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157051
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AS1181
EAN/GTIN:
     4045916254198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Untertischmagazin

Das Packpool Untertisch-Magazin ist fahrbar und mit 5 Schiebebügeln ausgestattet. Das Packpool Untertisch-Magazin passt zu allen Breiten der Packpool Packtische.
Passend zu allen Breiten der Packpool Packtische ist das Packpool Untertisch-Magazin. Das Packpool Untertisch-Magazin ist 350 mm tief und 160 mm hoch und kann in der zum Packtisch passenden Breite bestellt werden. Ausgestattet ist das Packpool Untertisch-Magazin mit 4 feststellbaren Lenkrollen, die einen Durchmesser von 75 mm haben. Es verfügt über unterschiedlich grosse und verschiebbare Schiebebügel. Das Packpool Untertisch-Magazin verfügt über eine 19 mm starke Melamin-Platte, die eine Tragkraft von bis zu 75 kg hat.
Weitere Details:

  • Für alle Packpool Packtische
  • Fahrbares Untertisch-Magazin mit Bügeln
  • Melamin, Stärke 19 mm
  • Farbe: lichtgrau
  • Flächen-Tragkraft: 75 kg
  • Für Tischbreite 1500 mm werden 3 grosse und 2 kleine Bügel mitgeliefert
  • Für Tischbreite 1750 mm werden 3 grosse und 3 kleine Bügel mitgeliefert
  • Für Tischbreite 2000 mm werden 4 grosse und 3 kleine Bügel mitgeliefert
  • Mit 4 feststellbaren Lenkrollen, ø 75 mm
  • Höhe Bügel: 560 mm (gross), 410 mm (klein)
  • Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • Masse: T 350 x H 160 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Stärke Arbeitsplatte:
19 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau
Belastbarkeit:
75 kg
Tiefe:
500 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
fahrbar
Tragkraft:
75 kg
System:
Packpool Standard
Höhe:
560 mm
Höhe max.:
560 mm
Breite:
875 mm
Material Gestell:
Melaminplatte
für Tischbreite in mm:
1500
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 157051, 157051-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 243,32*
€ 296,46*
Frei Haus
ab € 306,53*
€ 364,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.