Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT3, Kunststoff-Bänder, Band 12 - 16 mm, schlagfestes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156988
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17221
EAN/GTIN:
     4030198172216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug

Mit einer Bandspannkraft von bis zu 2.500 N verarbeitet das Akku-Umreifungsgerät BXT3 Bänder aus PET oder PP der Stärke 0,5 mm bis 1,0 mm. Das Gerät hat ein schlagfestes, 3-farbiges Full-Touch-Bedienungsdisplay. Es verfügt über eine Echtanzeige der vorgegebenen und effektiv während der Umreifung angebrachten Bandspannkraft in Newton oder Pfund sowie über eine Bandausrichtungskontrolle. Stellen Sie die Spanngeschwindigkeit des Akku-Umreifungsgeräts BXT3 variabel ein. Das robuste Umreifungswerkzeug ist gewichtsneutral ausbalanciert und durch die geschützte Lage der Elektronik nahezu wasserdicht. Über zwei integrierte Kanäle blasen Sie Bandabrieb einfach mit Druckluft aus. Ein Akustiksignal zeigt Bedienungsfehler an, des Weiteren gibt es eine abspeicherbare Favorit-Umreifungsfunktion.


Weitere Details:

  • Nur für PET (Polyester) oder PP (Polypropylen) Umreifungsbänder geeignet mit den Bandbreiten 12 - 13 und 15 - 16 mm und einer Stärke 0,5 - 1,0 mm
  • Für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13 bis 16 mm breiten Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 2.500 N
  • Erstes Umreifungsgerät mit schlagfestem "Full Touch" Bedienungsdisplay.
  • Erstes Umreifungsgerät mit Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton ( N ) oder Pfund ( Ibs )
  • Das BXT3 ist noch robuster gebaut und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht
  • Der BXT3 ist total gewichtsneutral ausbalanciert
  • Erstes Umreifungsgerät mit variabler Spanngeschwindigkeit
  • Erstes Umreifungswerkzeug mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion
  • Erstes Umreifungsgerät mit Bandausrichtungskontrolle
  • Das BXT3 hat zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können
  • Erstes Umreifungswerkzeug mit 3-Farb-Info Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern
  • Bandausrichtungs-Anzeige
  • Ausblaskanal
  • Akkuschutz
  • O-Spannung Schweissen
  • Das BXT3 hat 4 Betriebsfunktionen: Manuell '“ Semiautomatisch '“ Vollautomatisch - Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
  • Spannkraft: Standard 900 - 2500 N, Soft 400 '“ 1360 N
  • Variable Spanngeschwindigkeit: 0 - 220 mm/s
  • Betriebstemperatur - 10-°C bis + 40-°C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 90%


Akku / Ladegerät

  • Ladegerät Typ: Bosch
  • Ladegerät Netzspannung: 100 oder 110 oder 230 V
  • Ladezeit: 15-30 min.
  • Akkutyp: Bosch Li-lon 18 V, 2,0 Ah
  • Umreifungen pro Akkuladung:


Niedrige Spannung: 800
Mittlere Spannung: 400
Hohe Spannung: 200

  • Masse: L 370 x B 141 x H 135 mm
  • Gewicht (mit Akku): 3,8 kg
  • Lieferumfang: 1 Gerät und 1 Akku
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Kunststoff-Umreifungsband
Tiefe:
135 mm
Breite:
141 mm
Länge:
370 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,90*
ab € 2.372,49*
€ 2.391,37*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 2.380,47*
€ 2.399,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.464,49*
€ 2.483,18*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.404,89*
€ 2.487,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.729,00*
€ 2.747,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,01*
€ 3.268,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.742,30*
€ 3.263,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.729,00*
€ 3.247,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.