Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock, 2 Schubladen, für Arbeitstische Serie adlatus 300, Tragkraft 35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156708
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-USDL-2-2A.11
EAN/GTIN:
     4040376211743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubladenblock

Dieser Schubladenblock mit zwei Schubladen passt zu Arbeitstischen der Serie adlatus 300, unter den er rechtsbündig montiert wird. 150 bzw. 180 mm hoch, tragen die Schubladen insgesamt bis zu 35 Kilogramm.
In den geräumigen Laden des Schubladenblocks sind Arbeitsutensilien wie Werkzeuge oder Dokumente gut geordnet und sicher untergebracht. Die Laden lassen sich dabei bis zu 90 % ausziehen. Der gesamte Schubladenblock ist insgesamt 490 mm breit, 600 mm tief und 395 mm hoch, die Schubladenblenden jeweils 150 bzw. 180 mm hoch. Umweltfreundlich ist die kratz- und stossfeste Pulverbeschichtung, der Korpus ist in Grau gearbeitet, die Blenden in Enzianblau. Die Schubladen lassen sich per Zentralverschluss verriegeln, das Schloss mit zwei Schlüsseln ist inklusive. Der Schubladencontainer lässt sich ganz einfach rechtsseitig unter Arbeitstische der Serie adlatus 300 anbringen.

  • Schubladenblock mit 1 Schublade
  • Für Arbeitstische Serie adlatus 300
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Korpus Lichtgrau (RAL 7050), Blende Enzianblau (RAL 5010)
  • Auszug ca. 90 %
  • Tragkraft: 35 kg
  • Zentralverschluss ein Schloss inkl. 2 Schlüsseln
  • Rechtsbündig an das Gestell des Arbeitstisches der Serie adlantus 300 montierbar
  • Masse: B 440 x T 600 x H 175, Höhe Blende 150 mm
Weitere Informationen:
System:
Adlatus 300
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,84*
€ 332,13*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 333,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,75*
€ 335,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,34*
€ 341,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 390,56*
€ 451,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,56*
€ 464,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 9,14*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,51*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 13,37*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 24,06*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 19,59*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.