Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Schreibpult, Flügeltür, 2 Böden, 1 Schub, B 500 x T 500 x H 1200 mm, abschliessbar, lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156646
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     242820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank

Dieser exklusive Werkzeugschrank mit Schreibpult leistet hervorragende Dienste beim mobilen Arbeiten, insbesondere in Werkstätten, in der Wareneingangsprüfung, Warenausgangsprüfung oder Qualitätssicherung.

Als solide Konstruktion aus hochwertigem Stahl mit einer zusätzlich schützenden Einbrennlackierung erweist sich der Werkzeugschrank mit Aufsatz als ausgesprochen langlebig. In seinem Inneren lassen sich Werkzeug und anderes Arbeitsmaterial gut organisiert verstauen: Hinter seiner auf Drehbolzen gelagerten, Flügeltür verbergen sich zwei Einlegeböden. Diese sind verzinkt und lassen sich variabel in der Höhe verstellen. Darüber hinaus steht Ihnen innen eine Stahlschublade für die Unterbringung von Kleinmaterial und anderen Utensilien zur Verfügung. Der Schrank ist durch ein einriegeliges Zylinderschloss abschliessbar.

Auf dem ebenfalls abschliessbaren Schreibpult können Sie komfortabel Erfassungs- oder Registrierungsaufgaben auf dem Laptop durchführen oder Papierformulare ausfüllen und diese anschliessend darin verstauen. Sie erhalten diesen durchdachten Werkzeugschrank in verschiedenen Farben.

Wichtige Details:

  • Ideal für Tätigkeiten in Werkstatt, Lager und QS
  • Flügeltür mit Lagerung auf Drehbolzen
  • 2 verzinkte Einlegeböden, 1 Stahlschublade
  • Schrank mit einriegeligem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Abschliessbares Schreibpult oben
  • Aus stabilem Stahl, Einbrennlackierung
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Masse Schreibpult: B 500 x T 500 x H 200 mm
  • Gesamtmasse: B 500 x T 500 x H 1200 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
einbrennlackiert; Stahlblech
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech; einbrennlackiert
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
1000 mm
Sichtfenster:
Nein
Breite:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 310,48*
€ 374,81*
Frei Haus
ab € 387,70*
€ 461,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.