Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid PRO EG360 Klebepistole, für Klebesticks ø 12 mm, Heizzeit 1 Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155748
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000328
EAN/GTIN:
     4051661011689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole

Die Rapid PRO EG360 Klebepistole überzeugt mit einer Heizzeit von einer Minute. Dabei ist die Rapid PRO EG360 für Klebesticks mit einem Durchmesser von 12 mm geeignet.
Die Rapid PRO EG360 Klebepistole überzeugt mit einer starken Leistung von 300 Watt und bietet eine Klebefördermenge von 1800 g/h. Konzipiert wurde die EG 360 Klebepistole für eine regelmässige Nutzung im professionellen Bereich, wo eine präzise Arbeit erwartet wird. Der 4-Finger Vorschubhebel und der Softgrip sorgen für ergonomisches Arbeiten ohne Ermüdung. Die Temperatur lässt sich von 120 bis 220-° C regeln und individuell einstellen. Je nach gewünschter Temperatur ist die Klebepistole Rapid PRO EG360 in einer bis zwei Minuten einsatzbereit. Die Klebepistole verfügt über einen klappbaren Standbügel, der sich nach Bedarf einstellen lässt. Die wechselbaren Düsen und das 2,50 m lange Kabel ermöglichen flexibles Arbeiten. Geeignet ist die Schmelzklebepistole für Kleber aus EVA und Polyamid und für Klebesticks mit einem 12 mm Durchmesser. Die blaue Rapid PRO EG360 wiegt 930 g und hat 2 Jahre Garantie.
Weitere Details:

  • Leistungsstarke Klebepistole für Profis und industriellen Einsatz
  • Für Klebesticks ø 11 - 12 mm
  • 1800 g/h Kleberfördermenge
  • 1 Minuten Aufheizzeit auf 130-° C, 3 Minuten auf 210-° C
  • Leistung: 300 Watt
  • Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylenvinylacetat) und Polyamid
  • Standarddüse ø 3,5 mm, wechselbar
  • Inkl. einem festen und einem klappbaren Standbügel
  • Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel
  • Kabel: 2,5 m
  • Temperaturbereich regelbar: ja '“ 120 '“ 230-° C
  • Temperatureinstellung: 120-° C, 145-° C, 170-° C, 195-° C, 230-° C
  • 2 Jahre Garantie
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 930 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 300w, 155748, 155748-SW81, Heissluftfön, Kraftkleber (Klebepistole, Büro, Basteln), Schmelzkleber (Klebepistole, Büro, Basteln), Niedertemperatur-Klebepistole (Büro, Basteln), Heissklebe-Pistole (Büro, Basteln)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 100,67*
€ 128,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 172,17*
€ 208,96*
Frei Haus
ab € 171,22*
€ 208,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.