Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Steckschlüsselkoffer, 1/2" Grösse, mit Gabelringschlüsseln, 45-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155726
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3901204
EAN/GTIN:
     4000146022573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Industrie-Steckschlüsselkoffer für anspruchsvolle Anwender, die auf Qualität setzen. Insgesamt befinden sich 45 Teile der Grösse 1/2" mit Gabelringschlüsseln in dem Industrie-Steckschlüsselkoffer.
Anspruchsvolle Anwender sollten sich den Industrie-Steckschlüsselkoffer näher ansehen. Dieser weist höchste Belastbarkeit und Präzision auf. DIN-/ISO-Norm geprüft, bringt der Koffer einen ergonomischen 2K-Koffergriff und eine praktisch strukturierte Anordnung mit sich. Die Schaumeinlagen mit metallischer Oberflächenoptik schützen das Werkzeug optimal vor Verrutschen. Der Steckschlüsselkoffer in höchster Qualität besticht durch seine Premium Optik und sämtliche Teile kommen mit einer 25 Jahre Garantie und haben ein Servicezertifikat.
Weitere Details:

  • Industrie-Steckschlüsselkoffer mit 45 Werkzeugen metrisch
  • PROJAHN 1/2" Umschaltknarre
  • Stecknüsse 8 - 34 mm
  • Zündkerzen-Stecknüsse 16 -· 21 mm
  • Verlängerungen 125 -· 250 mm
  • Gabelringschlüssel 6 - 22 mm
  • Grösse 1/2"
  • Masse: B 400 x L 290 x H 100 mm
  • Gewicht 6.700 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
290 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,94*
€ 257,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,43*
€ 257,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,02*
€ 257,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,03*
€ 299,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.