Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station Typ 6001, B 1100 x T 800 x H 1100 mm, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155158
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1023F.11
EAN/GTIN:
     4040376818577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Die Computer-Station Typ 6001 ist als mobile oder stationäre Ausführung erhältlich. Die Masse der Computer-Station Typ 6001 betragen 1100 mm in der Breite, 800 mm in der Tiefe und 1100 mm in der Höhe.
Die Computer-Station Typ 6001 weist ein offenes Ablagefach unter der Buche-Dekor-Arbeitsplatte auf. Das untere Schrankelement besteht aus zwei abschliessbaren Flügeltüren, einer Mitteltrennwand und einem verstellbaren Fachboden. Um hohe Funktionalität zu gewährleisten, verfügt die Computer-Station Typ 6001 über Kabeldurchlässe an der Arbeitsplatte, dem Innenteil sowie an der Gehäuserückseite. Die Elemente der Computer-Station Typ 6001 aus dem Schäfer Shop sind zweifarbig gehalten, das Gehäuse ist lichtgrau, die Einbauelemente sind enzianblau. Die 25 Millimeter starke Arbeitsplatte ist mit umweltfreundlichem Pulver beschichtet und die Computer-Station Typ 6001 ist als stationäre oder mobile Ausführung erhältlich.
Weitere Details:

  • Buche-Dekor-Arbeitsplatte
  • Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte
  • Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren, Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden
  • Flügeltüren abschliessbar
  • 3-fach Energieversorgung inkl. Zuleitung
  • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil
  • Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm)
  • Lieferung komplett montiert
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Höhe Ablagefach: 370 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
  • Farbe: Gehäuse lichtgrau (RAL7035), Einbauelemente enzianblau (RAL5010)


Masse: B 1100 x T 800 x H 1100 mm

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Höhe:
1100 mm
Breite Arbeitsplatte:
null mm
Höhe max.:
null mm
Tiefe Arbeitsplatte:
null mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
blau
Material Türen:
Stahl
Fahrbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau RAL 5010
Traglast Fachboden:
20 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
800 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schutzart:
null IP
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Breite:
1100 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,90*
€ 618,00*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 547,84*
€ 618,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,33*
€ 624,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,48*
€ 633,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 760,03*
€ 837,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,88*
€ 997,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,51*
€ 995,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,24*
€ 971,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,04*
€ 946,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,03*
€ 904,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,94*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,42*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,62*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,47*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,90*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,04*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,68*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,23*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,32*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.