Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock, 3 Schubladen, B 550 x T 715 x H 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154663
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     S61107001 BLAU
EAN/GTIN:
     6416763070473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
  • Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Zentralschloss
  • Auszugssperre verhindert Öffnen mehrerer Schubladen gleichzeitig
  • Schubladen mit Kugellager
  • Schubladenhöhe 50 mm
  • Schubladen zu 100 % ausziehbar (Vollauszug) bei max. Belastbarkeit von 80 kg
  • Innenmasse Schubladen: 460 x 612 x 35/85/135/235 mm
  • Befestigung unter der Tischplatte
  • Anzahl Schubladen 1, Schubladenhöhe: 1 x 100 mm
  • Anzahl Schubladen 2, Schubladenhöhe: 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm
  • Anzahl Schubladen 3, Schubladenhöhe: 2 x 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
brillantblau RAL 5007
Traglast Schublade:
80 kg
Abschliessbar:
Ja
Masse B x T x H:
null mm
Material Korpus:
Stahlblech
Rollen:
Nein
Tiefe:
715 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Schubladentiefe innen:
612 mm
Schubladenhöhe in mm:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150
Anzahl Schubladen:
3
Schubladenbreite innen:
460 mm
Höhe:
370 mm
Breite:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, 154663, 154663-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Schubladenschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 449,37*
€ 512,03*
Frei Haus
ab € 560,19*
€ 637,40*
Frei Haus
ab € 735,32*
€ 859,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,03*
€ 609,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,55*
€ 607,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,20*
€ 603,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.