| |
|
| Artikel-Nr.: 224-154413 Herst.-Nr.: 07-4365 RAL 5010/7035 ENZIANBLAU/LI EAN/GTIN: 4250448509931 |
| | |
|
| | |
| - Werkbank in Stahlblechkonstruktion
- Schrank mit 1 festen und 2 variablen Böden
- Schubladen mit Gleitführung und Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- Belastung: 25 kg/Schublade
- Arbeitsplatte aus Multiplexholz: B 1000 x T 600 mm, 21 mm stark, mit oder ohne 80 mm hoher, 3-seitiger Umrandung
- Schiebegriff aus Stahlrohr, ø 26,9 x 1,75 mm
- Pulverbeschichtung: Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035)
- Aussenmasse: B 1111 x T 600 x H 860 mm
- Tragkraft: 400 kg
- Stellfüsse oder Lenkrollen mit Feststeller gem. Europ. Norm EN1757-3 und Bockrollen (nicht drehbar), Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
Weitere Informationen: | | Griff: | Schiebegriff | Oberfläche Korpus: | pulverbeschichtet | Anzahl Abteile: | 2 Stk | Anzahl Schubladen: | 6 | Breite Unterbau: | 1111.0 mm | Klappbar: | Nein | Fachbodenbreite: | 530 mm | Höhe: | 860 mm | Tiefe Arbeitsplatte: | 600 mm | Aufbauten: | Nein | Fahrbar: | Ja | Anzahl Fachböden: | 2.0 Stk | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Fachböden höhenverstellbar: | Ja | Material Korpus: | Stahl | Farbe Front: | enzianblau RAL 5010 | Höhenverstellbar: | Nein | Traglast Fachboden: | 35 kg | Anzahl Schlüssel: | 2 | Fachbodentiefe: | 460 mm | Farbe Gestell: | lichtgrau RAL 7035 | Türtyp: | innenliegende Flügeltür | Tiefe: | 600 mm | Material Schubladen: | Stahl | Schubladentiefe innen: | 465 mm | ESD (leitfähig): | Nein | Schubladenhöhe innen: | 90 mm | Form Arbeitsplatte: | rechteckig | Tragkraft: | 400 kg | Schubladenbreite innen: | 280 mm | Schubladenführung: | Gleitführung | Gewicht: | 69.5 kg | Farbe Arbeitsplatte: | Buche | Durchmesser Bockrollen: | 160 mm | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Türen: | Pulverbeschichtet | Stärke Arbeitsplatte: | 21 mm | Anlieferung: | Montiert | Abschliessbar: | Ja | Anzahl Lenkrollen: | 2 Stk | Ausführung Lenkrollen: | Feststellbremse | Breite Lenkrollen: | 40 mm | Bodenausgleich: | Nein | Anzahl Bockrollen: | 2 Stk | Breite Bockrollen: | 40 mm | Auszugssperre: | Ja | Schliesssystem: | Zylinderschloss | Material Arbeitsplatte: | Multiplexplatte Buche | Breite Arbeitsplatte: | 1000 mm | Farbe: | lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010 | Material Türen: | Stahl | Schubladenhöhe aussen: | 90 mm | Anzahl Türen: | 1 | Zentralverriegelung: | rechtes Abteil | Anzahl Schlösser: | 1 | Farbe Korpus: | lichtgrau RAL 7035 | Selbsteinzug: | Nein | Anzahl Türschränke: | 1 Stk | Schrankteilhöhe: | 650 mm | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Fachböden herausnehmbar: | ja | Farbe Räder: | blaugrau | Material Räder: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Tiefe Unterbau: | 600.0 mm | Oberfläche Schubladen: | Pulverbeschichtung | Durchmesser Lenkrollen: | 160 mm | Breite: | 1111 mm | Anzahl Fächer: | 3 geschlossene Stk | Traglast Schublade: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, kastenwerkbank, 154413, 154413-SW81, Werkbänke, Werkbank, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,14* | € 687,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,75* | € 698,26* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,01* | € 699,12* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 676,41* | € 741,46* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 698,13* | € 810,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|