| |
|
| Artikel-Nr.: 224-154023 Herst.-Nr.: 242501 EAN/GTIN: 4250510934340 |
| | |
|
| | |
| - ideal für Lagerung und Transport
- mittlere bis hohe Festigkeit
- widerstehen einer mittleren bis hohen Durchstossarbeit
- mittlerer bis hoher Kantenstauchwiderstand
- Qualität 1.40
- Tragkraft bis 18 kg
- Masse: B 292 x T 192 x H 150 mm
- 25 Stück = 1 VE
+ Gratis Luftpolsterfolie, 2 Stück
- schützt und polstert verlässlich und sicher
- zum Verpacken, Versenden und Schützen empfindlicher Gegenstände
- wärme- sowie kälteisolierend
- aus recycelfähigem PE
- Folienmasse: L 5 m x B 0,4 m
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Innenbreite: | 292 mm | Material: | Wellpappe | Kartontyp: | Faltkarton | Gewicht: | 0.2 kg | Belastbarkeit: | 18 kg | Qualität: | B 1.4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |