Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varimobil Kartonagenwagen mit Trennbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154000
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AS1402.7035
EAN/GTIN:
     4045916000726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagen Transportwagen
Kartonagenwagen
kartonagen transportwagen
  • Grundrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet
  • Schiebebügel
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Blockrollen
  • 3 Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar, Melamin, lichtgrau, RAL 7035
  • mit je 2 verschiebbaren Trennbügeln pro Boden, 1 gross und 1 klein
  • Tragkraft: 250 kg/Wagen
  • Flächentragkraft: 30 kg/Boden
  • Masse: L 1000 x B 500 x H 1650 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Ladefläche:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Etagen:
3 Stk
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenhöhe:
1650 mm
Tragkraft pro Ladefläche:
30 kg
Raddurchmesser:
125 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
125 mm
Etagenhöhe:
variabel mm
Griffhöhe:
910 mm
Länge Ladefläche:
1000 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Breite Ladefläche:
500 mm
Aussenlänge:
1000 mm
Material Ladefläche:
Melaminplatte
Etagenabstand:
variabel mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
500 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
17.69 kg
Material Räder:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Material Gestell:
Stahl
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: 154000, 154000-SW81, Etagenwagen, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,87*
€ 569,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 486,76*
€ 569,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,80*
€ 678,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,36*
€ 672,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,59*
€ 649,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,60*
€ 625,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,76*
€ 579,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.