Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell, mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153750
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     5-507-3
EAN/GTIN:
     7350004516254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialwagen
materialwagen
  • mit 2 Lochschienen, 2 TraPKrsen, Schiebegriff, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse
  • Masse: 925 x 610 x 1650 mm
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • zur Aufnahme von maximal 4 Lochplatten der Breite 896 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
zur Aufnahme von max. 4 Lochplatten der Breite 896
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Format:
Querformat
Höhe:
1650 mm
Gewicht:
23 kg
Tiefe:
610 mm
Breite:
925 mm
Weitere Suchbegriffe: 153750, 153750-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte, Fahrgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 217,31*
€ 265,10*
Frei Haus
ab € 270,49*
€ 328,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,74*
€ 311,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.