Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Füllmaterial SizzlePak, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153193
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_H125654
EAN/GTIN:
     4055453003876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
  • aus farbigem Kraftpapier
  • antistatisch
  • fast staubfrei
  • 1,25 kg (entspricht 40 Liter) im Karton = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht (g):
1250
Material:
Kraftpapier
Inhalt:
40 l
Weitere Suchbegriffe: geschenkfüllmaterial grün, holzwolle, sizzlepack 40l, 153193, 153193-SW81, Verpackungschips, Geschenkpackung, Geschenkkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,33*
€ 61,72*
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 61,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,80*
€ 66,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paket
1 Paket enthält 1.250 Stück (ab € 0,03787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.