Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughaken Set C, für Materialschränke mit Lochrasterwänden, 29-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152652
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     242380
EAN/GTIN:
     4250510817391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank

Das 29-teilige Set C mit PKrschiedenen Varianten an Werkzeughaken ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf wichtiges Werkzeug und sorgt gleichzeitig für Ordnung Ihres Materialschranks. Das Set umfasst jeweils 5 schmale Haken der Länge 24 und 47 mm, 5 breite Doppelhaken (L 64 mm), jeweils 5 Werkzeugklemmen mit einem Durchmesser von 12 und 25 mm und jeweils einenSchraubenschlüsselhalter (L 290 mm),Schraubendreherhalter (L 190 mm),Inbusschlüsselhalter (B 170 mm) und Bohrerhalter (L 240 mm).

Wichtige Details:

  • Geeignet für Materialschränke mit Lochrasterwänden
  • 5 Haken schmal (L 24 mm)
  • 5 Haken schmal (L 47 mm)
  • 5 Doppelhaken breit (L 64 mm)
  • 5 Werkzeugklemmen (D 12 mm)
  • 5 Werkzeugklemmen (D 25 mm)
  • 1 Schraubenschlüsselhalter (L 290 mm)
  • 1 Schraubendreherhalter (L 190 mm)
  • 1 Inbusschlüsselhalter (B 170 mm)
  • 1 Bohrerhalter (L 240 mm)
Weitere Suchbegriffe: 152652, 152652-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,63*
€ 118,87*
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 118,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 118,87*
€ 141,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,57*
€ 139,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,06*
€ 134,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 109,07*
€ 129,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,63*
€ 111,42
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 93,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.