Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband WG 65, 19 mm breit, 500 m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152543
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_TTUR 006
EAN/GTIN:
     4055453003272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

Hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten. Vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumreifungsband und ist somit das ideale Band für fast jeden Einsatzzweck.

  • Hohe Festigkeit
  • grosse Elastizität
  • keine Verletzungsgefahr
  • jederzeit nachspannbar
  • hohe Schockreserven
  • hervorragender Oberflächenschutz
  • temperaturbeständig
  • wasserfest
  • einfache Handhabung
  • optimales Preisleistungsverhältnis


Ausführung = Bruchlast

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
7250 Newton
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Material:
Polyester
Kerndurchmesser:
76 mm
Bezeichnung:
WG 65
Reissfestigkeit in kg:
725
Gewicht:
6 kg
Länge:
500 m
Masse:
19 mm x 500 m
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, kunststoffumreifungsband, umreifungsband 19mm, 152543, 152543-SW81, Umreifungsbänder, paketschnur, Paketband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,80*
€ 126,03*
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 155,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,03*
€ 149,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,72*
€ 148,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,49*
€ 139,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,54*
€ 135,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,80*
€ 118,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,1996* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.