| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151782 Herst.-Nr.: 20995 BLAU EAN/GTIN: 4050049209953 |
| | |
|
| | |
| - solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif und hoch belastbar
- 4 grosse Räder, 2 gebremste Lenkrollen (ø 100 mm), 2 Bockrollen (ø 125 mm), seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
- Tragfähigkeit pro Radsatz: 240 kg
- Schubladen mit Teleskop-Vollauszug
- Tragfähigkeit pro Schublade: 35 kg
- Einzelverriegelung der Schubladen verhindert das Öffnen während der Fahrt
- Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilemulden und allseitigem Abrollrand
- Seitenwände und Rückwand mit Vierkantlochung zum Anbringen unseres umfangreichen Hakensortimentes
- Schubladeninnenmasse: 442 x 350 mm
- Gesamtmasse: H 950 x B 610 x T 450 mm
- Farbe: Rot (RAL 3020) oder Blau (RAL 5010), Schubladen in Anthrazitgrau (RAL 7016), andere Farben auf Anfrage
- 9 Schubladen: 9 x 80 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 151782, 151782-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,11* | € 572,93* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 653,99* | € 745,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 789,47* | € 894,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|