| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151765 Herst.-Nr.: 21006 RAL5010/7016 BLAU/ANTHRAZIT EAN/GTIN: 4050049210065 |
| | |
|
| | |
| - Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif und hoch belastbar
- 4 grosse Räder, 2 gebremste Lenkrollen ( 100 mm), 2 Bockrollen ( 125 mm), seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
- Tragfähigkeit pro Radsatz: 240 kg
- Schubladen mit Teleskop-Vollauszug
- Gesamtmasse: H 950 x B 610 x T 450 mm
- Gewicht: 68 kg
- Tragfähigkeit pro Schublade: 35 kg
- Einzelverriegelung der Schubladen verhindert das öffnen während der Fahrt
- Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilemulden und allseitigem Abrollrand
- Seitenwände und Rückwand mit Vierkantlochung zum Anbringen unseres umfangreichen Hakensortimentes
- 6 Schubladen: 3 x 80,3 mm, 3 x 160 mm
- Schubladeninnenmasse: 442 x 350 mm
- Farbe: Rot (RAL 3020) oder Blau (RAL 5010), Schubladen in Anthrazitgrau (RAL 7016), andere Farben auf Anfrage
[br /]Inklusive 115-teiligem Werkzeug-Set: [br /]A) Doppelmaul-Schlüsselsatz, 6 - 32 mm[br /]B) Inbus-Steckschlüssel-Garnitur 1/2rdquo,[br /]C) Zangensatz inkl. Kombizange, Spitzzange und Seitenschneider[br /]D) Wasserpumpenzange, Hammer und Grippzange[br /]E) Steckschlüssel-Garnitur 1/2rdquo, Bedienungswerkzeuge[br /]F) Steckschlüssel-Garnitur 1/2rdquo,[br /]G) Steckschlüssel-Garnitur 1/4rdquo,[br /]H) Gabelringschlüssel-Set 8 - 22 mm[br /]I) Schraubendrehersatz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 151765, 151765-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 684,21* | € 773,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 674,43* | € 783,70* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 707,99* | € 802,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 740,97* | € 832,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|