|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-151221 Herst.-Nr.: 242341 EAN/GTIN: 4250510864869 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit dem Sparset Kunststoffbox Really useful Boxes 35 l + 25 Hängemappen können Sie Ihre Akten nicht nur übersichtlich aufbewahren, sondern auch sehr leicht von A nach B transportieren. Die aus recycelbarem Polypropylen hergestellten Sparset Kunststoffbox Really useful Boxes 35 l + 25 Hängemappen von Schäfer SHOP sind nicht nur eine praktische Möglichkeit, Akten zu verstauen, sie sind auch noch platzsparend. Sie können bis zu 80 kg Gewicht tragen und verfügen über einen verstärkten Boden, was sie leicht stapelbar macht. So schaffen Sie Platz, ohne die Übersicht zu verlieren. - L 480 x B 390 x H 310 mm
- Inhalt: 35 l
- temperaturbeständig von -15-° bis +80 C
- hergestellt aus recyclefähigem Polypropylen
- stapelbar
- Lieferung inkl. Deckel mit verschliessbaren Griffen, verplombbar
- flacher, verstärkter Boden (Wabenstruktur)
- transparente Boxen für schnellen Überblick
- kostengünstige Archivierungslösung
- ideal für den Transport
- sehr stabil, hält das Gewicht einer Person aus (ca.80 kg)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoffbox, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapelbare kunststoffbox mit deckel, 151221, 151221-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste |
|  |  |
| |