| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151053 Herst.-Nr.: 240413 EAN/GTIN: 4250510864104 |
| | |
|
| | |
| Sorgen für Übersicht bei der Aufbewahrung von Kleinteilen in Schäfer-Kästen, Schubladen und Behältern. - Aus Polystyrol*
- organisieren die Kleinteile in den Lagerkästen
- helfen, den Raum in Schubladen oder Kästen optimal zu nutzen
- glatte Innenwände für leichte Reinigung
- mit innenliegenden Griffkanten
- Höhe: 55 mm
Typ EK 552
- Masse: L 79 x B 53 mm
- VE: 40 Stück
* Polystyrol (PS) Beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht. Es ist hart und formstabil. Wir produzieren auf Anfrage auch Sondergrössen ab einer Menge von 10.000 Einsatzkästen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schäfer shop einsatzkasten, 151053, 151053-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Kunststoffkasten, EK 551, EK 553, EK 554, Transportkiste, Kiste |
| | |
| |