Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten im EURO-Mass EF 4120, SET, ohne Deckel, 10,8 l, 7 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150829
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240369
EAN/GTIN:
     4250510937785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Wegen seiner Beständigkeit gegen Öle, Fette, Laugen, Lösungsmittel und fast alle Säuren sind die Lagerungsmöglichkeiten des Euro-Fix-Kastens EF 4120 mannigfaltig!
Die Kästen haben eine Traglast von 20 kg. Ausserdem sind sie stapelbar und aus robustem Kunststoff hergestellt. Wegen ihrer Temperaturbeständigkeit von -20-° bis +80-° C sind sie der ideale Lagerungsort für eine Vielzahl an Produkten!

  • Aussenmasse: L 400 x B 300 x H 120 mm
  • Innenmasse: L 354 x B 254 x H 105 mm
  • Inhalt: 10,8 l
  • temperaturbeständig von -20-° bis +100-° C
  • Polypropylen
  • Traglast: 20 kg
  • stapelbar
  • Gewicht pro Stück: 0,9 kg
  • Seitenwände und Boden geschlossen
  • 7 Stück
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
120 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
105
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
10,8 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
254 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
EF 4120
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
354 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
105 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Auflast:
600 kg
Gewicht:
0,7 kg
Serie:
Euro-Mass Faltboxen
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, 150829, 150829-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 82,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,73*
€ 85,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,12*
€ 101,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,78*
€ 99,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,92*
€ 95,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,54*
€ 93,46
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,73*
€ 81,79
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 9,81858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.