Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Leichtbehälter ELB 4120, aus PP, Inhalt 10,9 L, mit Deckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150730
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     56005
EAN/GTIN:
     4052939218274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Der stabile Euro Box Leichtbehälter ELB 4220 ist aus strapazierfähigem PP hergestellt und fasst 20,4 Liter. Sie können den praktischen Euro Box Leichtbehälter ELB 4220 mit Deckel kaufen.[br /]Der Euro Box Leichtbehälter ELB 4220 ist mit seiner leichten, aber dennoch ausgesprochen robusten Ausführung hervorragend für den innerbetrieblichen Transport von Werkstoffen, Waren und ähnlichen Objekten geeignet. Mithilfe eines Unterfassgriffs können Sie den Behälter leicht anheben und tragen. Er besitzt ein Volumen von 20,4 Liter sowie eine Tragkraft von bis zu 20 Kilogramm. Zu den Produkteigenschaften der praktischen Box zählt ihre Temperaturbeständigkeit, die einen Bereich von -20C bis +100C umfasst. [br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal als Mehrwegverpackung einsetzbar, federleichte und stabile Ausführung, perfekt für alle Intralogistikanwendungen geeignet
  • Tragkraft bis zu 20 kg
  • Material: Polypropylen
  • Unempfindlich gegen die meisten öle, Säuren und Laugen
  • Geräuschdämfend auf Förderstrecken
  • Temperaturbeständig von -20C bis +100C
  • Formstabil und robust
  • Stapelbar
  • Glatte Innenwände zur perfekten Reinigung
  • Kompatibel zu allen Euro-Mass-Behältern
  • Unterfassgriff
  • Mit anscharniertem Deckel
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Unterfassgriff
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
400 x 300 mm
Aussenhöhe:
120 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
100
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
10,9 l
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Deckel
Innenbreite:
256 mm
Faltbar:
Nein
Deckel:
Ja
Aussenlänge:
400 mm
Modell:
ELB 4120
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
300 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
365 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
20 kg
Innenhöhe:
115 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
1 kg
Serie:
ELB Serie
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapel-kasten kunststoff, 150730, 150730-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 24,68*
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.