Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten, 29 l, 4,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150547
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10158910
EAN/GTIN:
     4260257920582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Externe oder innerbetriebliche Transporte sind bei vielen Betrieben an der Tagesordnung. Mit den Transportkästen sind Sie sicher und gut beraten!
Bei Aufträgen oder Reparaturleistungen vor Ort geht es manchmal hektisch zu und Zubehör steht unbeaufsichtigt herum. Kein Problem mit den Transportkästen, denn sie sind mit Schlössern verschliessbar. Die robusten Kisten haben einen Deckel und Gummidichtung sowie plombierbare Hebelspannverschlüsse und beidseitigen Federfallgriffen.

  • Aussenmasse oberer Rand: L 783 x B 583 mm, um 10 mm eingeengt
  • Aussenmasse oberer Rand: L 1183 x 783 mm, um 20 cm eingeengt
  • mit Deckel und Gummidichtung
  • plombierbare Hebelspannverschlüsse
  • beidseitige Federfallgriffe
  • mit Schlössern sicherbar
  • Traglast: max. 50 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Volumen:
29 l
Griff:
Klappgriffe
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
180 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
180 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
29 l
Länge:
588 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
abschliessbar
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
353 mm
Aussenmasse L x B x H:
588 x 388 x 180 mm
Deckel:
Ja; Klappdeckel
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
588 mm
Aussenbreite:
388 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
553 mm
Material:
Leichtmetall
Traglast:
50 kg
Innenhöhe:
150 mm
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Serie:
10158910
Breite:
388 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox gmöhling, transport box, aluminium-transportbox 29l, 150547, 150547-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Metallbox, Stahlbox, Stahlbehälter, Steelcase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 140,17*
€ 168,39*
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 224,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.