Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollengestell für Standardbehälter, 300 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150477
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7815
EAN/GTIN:
     4052886102220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter

Das Lenkrollengestell von CEMO ist für Standartbehälter von CEMO geeignet und sorgt für mehr Mobilität im Logistikbereich.
Das Lenkrollengestell von CEMO ist verzinkt, kann mobil eingesetzt werden und macht den Einsatz Ihrer Standartbehälter flexibler und effizienter. Es ist auch für Streugutbehälter geeignet. Lenkrollen mit Dreh- und Lenkstop sorgen für sicheren Transport und zuverlässiges Abstellen und Parken der Behälter.

  • für Standardbehälter CEMO
  • verzinkt, für mobilen den Einsatz
  • auch für Streugutbehälter geeignet
  • mit vier Lenkrollen, 2 Lenkrollen davon mit zusätzlichem Dreh- und Lenkstopp
  • Rollen bei 100 l - 700 l aus schwarzem PP, bei 1100 l -2200 l aus weissem Polyamid
Weitere Informationen:
Rad ø in mm:
100
für Behälter:
300 l
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 203,42*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 189,83*
€ 216,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,95*
€ 216,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,51*
€ 216,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 298,24*
€ 334,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 122,19*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 121,73*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 121,53*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 577,99*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 659,80*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 659,95*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,97*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 152,60*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,21*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,39*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 140,68*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,51*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.080,84*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.046,12*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 222,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.