Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter Standard, grau, 200 l flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150442
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5671
EAN/GTIN:
     4052886098769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter

Ideal für den Transport und die Aufbewahrung von unterschiedlichen Materialien '“ der CEMO Rechteckbehälter Standard, 200l flach.
Der Behälter ist aus dem Werkstoff GFK gefertigt, welches zahlreiche positive Eigenschaften mit sich bringt. Temperatur-, witterungs- und korrosionsbeständig, sind die Behälter äusserst langlebig. Sie lassen sich ineinander stapeln und problemlos reinigen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit einer lebensmittelechten Ausführung.

  • Aussenmasse: L 1230 x B 630 x H 370 mm
  • Innenmasse: L 1150 x B 550 x H 36 mm
  • temperaturbeständig von -30-°C bis +40-°C
  • CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK sind langlebig, UV-resistent und recyclingfähig
  • Gewicht: 8 kg
  • ineinander stapelbar
  • korrosions- und witterungsbeständig
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen)
  • glatte, leicht zu reinigende Innen- und Aussenflächen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
200 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
5 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
370 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
optional
Leitfähig:
Nein
Höhe:
370 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
200 l
Farbe:
grau
Ausführung:
UV-resistent
Fahrbar:
optional
Innenbreite:
550 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1150 x 550 x 360 mm
Tiefe:
630 mm
Aussenlänge:
1230 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
630 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
40 °C
Innenlänge:
1150 mm
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Innenhöhe:
360 mm
Gewicht:
8 kg
Breite:
1230 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,39*
€ 181,64*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 201,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,14*
€ 203,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,66*
€ 204,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 205,03*
€ 237,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,42*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,75*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,33*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,41*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 397,16*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 592,31*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.279,88*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 175,15*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,04*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 197,17*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 230,07*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,89*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 172,38*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,43*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.