Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilung, 9 Fächer, 60-120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150192
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     DPO VND 11 B
EAN/GTIN:
     4250510889244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Damit Sie den Überblick behalten:
Schubladenunterteilungen zur individuellen Einrichtung Ihrer Werkzeugschränke.

  • für Schrankbreite: 720 mm
  • Blendenhöhe: 60-120 mm oder 150-240 mm
  • Fächer: 4, 9 oder 12
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
9 Fächer
Material:
Kunststoff
Bauart:
Anbaueinheit
Blendenhöhe:
60 - 120 mm
Höhe:
60-120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz kovos, schubkasteneinsatz, 150192, 150192-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Schubladenunterteilung, Unterteilung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,08*
€ 63,30*
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 75,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.