Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank 150 l, oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150128
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825012
EAN/GTIN:
     4023122500452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf

Auslaufstutzen Ø 34 mm
Schraubdeckel Ø 200 mm mit Moosgummidichtung
mit 2 Tragegriffen (Traglast pro Griff 30 kg)
serienmässig mit Kunststoff-Auslaufhahn (NW 15 mm)
einwandfreie Füllstandskontrolle
Raumsparend lagern mit Fässern und Tanks. Die Fässer sind zur Aufbewahrung diverser Flüssigkeiten geeignet und beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen!). Hergestellt sind die Produkte aus schlag- und stossfestem, farblosem sowie lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen.
Zubehör: Messing-Auslaufhahn 3/4'œ mit Übergangsstück. Ideal für mineralölhaltige Stoffe und Schmiermittel. Stapelgestell: für 1 Tank, aus grau lackiertem Stahlrohr, mit Spannbändern (siehe Zubehör).
Tankauflagenhöhe im Gestell beträgt 160 mm. 2-fach stapelbar bei gleicher Fassgrösse.
Alle Raumspartanks sollten mit der gesamten Grundfläche aufliegend gelagert werden und nicht dauerhaft im Freien verwendet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
Auslaufhahn
Fahrbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Masse L x B x H:
740 x 470 x 660 mm
Deckel:
Ja
Griff:
Tragegriff
Aussenlänge:
680 mm
Aussenbreite:
470 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Aussenhöhe:
710 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
50 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Leitfähig:
Nein
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Raumspartank
Inhalt:
150 l
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, 150128, 150128-SW81, Deckelfass (Kunststoff)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,50*
€ 141,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,63*
€ 141,46*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,30*
€ 143,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,48*
€ 144,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 143,07*
€ 176,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,82*
€ 193,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,87*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,03*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,32*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,80*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 22,04*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,18*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,25*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,05*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,05*
Zubehör
Otto Graf
862085
ab € 168,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.