Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kopierpapier Paper@Print, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-14774
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2100026825
EAN/GTIN:
     4250510873342
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für die meisten herkömmlichen Anwendungen im Büro eignet sich das Universalpapier Schäfer Shop CLIP Paper@Print DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Mit einem Flächengewicht von 80 g/m-² ist das Schäfer Shop CLIP Paper@Print ein gängiges DIN A4-Papier. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Für alltägliche Bürokorrespondenz und als Papier für Ihre Notizen eignet sich das ungestrichene Papier mit lesefreundlicher Weisse sehr gut. Verschiedenste Anwendungen im Büro wie Kopien, Skizzen oder Faxausdrucke leistet das Universalpapier besonders gut.

Ein guter Durchlauf im Drucksystem und eine einwandfreie Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Papierdicke und ein ausreichendes Volumen sichergestellt.

Gütesiegel wie EU-Blume und ECF gewährleisten, dass Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dessen Herstellung umwelt- und ressourcenschonende Verfahren umgesetzt wurden. Das DIN A4 Kopierpapier CLIP Paper@Print von Schäfer Shop wird im Paket zu 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Geeignet für: Briefe mit Schwarzweiss-Druck, leichte Farbanwendungen, Kopien, Standard-Officeanwendungen, E-Mail-Ausdrucke
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,3 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 93%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ECF, EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 150 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Eigenmarke:
Select
Opazität:
93 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ECF, EU-Blume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.