Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderhocker TOPSTAR Sitness Bobby, f. bewegliches Sitzen, höhenverstellbar, TPU-Sohle, m. Design-Standfussring, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147141
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU83 BR6 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296327488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
topstar kinderstuhl
kinderstuhl

Aktives Sitzen ist für kleine und grosse Leute gleichermassen gesund! Der originelle Kinderhocker TOPSTAR Sitness Bobby ermöglicht es Ihrem Nachwuchs, nach Belieben die Sitzposition zu ändern.

Der Kinderhocker Sitness Bobby sieht freundlich aus und kommt bei kleinen Schreibtischarbeitern, die ihre Hausaufgaben erledigen oder basteln, prima an. Diese innovative Sitzgelegenheit ist in verschiedenen modernen Farben erhältlich. Sie können den Hocker mit einem exklusiven Design-Standfussring in poliertem oder weiss lackiertem Aluminium bestellen.

Der Kinderhocker wächst mit, da seine Sitzhöhe in einem Bereich zwischen 380 und 460 mm stufenlos einstellbar ist. Mädchen und Jungen können dank einer Gasfeder mit einem Ringauslösehebel die Höhe ihres Hockers leicht selbst einstellen. Der Sitzdurchmesser beträgt 385 mm. Besonders viel Spass macht dieses Sitzmöbel durch einen Schwingeffekt in horizontaler Richtung, der durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU bewirkt wird.

Higlights:

  • Ermöglicht bewegliches Sitzen
  • Stufenlos in der Höhe verstellbar (380 '“ 460 mm) durch Gasfeder mit Ringauslösehebel
  • Reifenelement aus TPU für horizontales Schwingen

Weitere Details:

  • In mehreren Farben bestellbar
  • Mit Design-Standfussring in Aluminium (weiss lackiert oder poliert)
  • Sitzdurchmesser: 385 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
blau
Oberfläche Gestell:
lackiert
Durchmesser Sitzfläche:
38,5 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
380 mm
Farbe Gestell:
weiss
Belastbarkeit:
60 kg
Garantie:
3 Jahre
Drehbar:
Ja
Material Bezug:
Polyester
Farbe Sitzfläche:
blau
Gewicht:
7 kg
Höhe max.:
460 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 147141, 147141-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,27*
€ 164,35*
Frei Haus
ab € 132,07*
€ 164,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.