Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl Titan Junior, ohne Armlehnen, Muldensitz, Netzrücken, schwarz/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147132
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71487 S10 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296976679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
topstar kinderstuhl
kinderstuhl

und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Kinderdrehstuhl Titan Junior ist die perfekte Wahl, um Hausaufgaben unbeschwert zu erledigen.

Der Stuhl besitzt eine 470 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise hohe Ausführung. Diese ist für eine optimale Anpassung an die Körpergrösse stufenlos in der Tiefe verstellbar. Beim Zurücklehnen gibt sie leicht nach, was einen angenehmeren Sitzeffekt erzielt. Die Netzbespannung des Rückens verleiht dem Drehstuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzklima.

Für alle das Richtige '“ aufgrund der speziellen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Haushalte, wo sich mehrere Kinder einen Schreibtisch teilen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Ihr neuer Kinderdrehstuhl lässt sich durch einen Spezial-Kinder-Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Aufgrund der hervorragenden Polsterung mit abwaschbarem, lederähnlichem Softex-Bezug sitzt es sich stets gut. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 470 mm
  • Rückenlehne stufenlos tiefenverstellbar
  • Synchrone Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Spezial-Kinder-Toplift (Auslösegewicht ab ca. 25 kg)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Rückenbezug: Netzgewebe (100% Polyester)
  • Sitzbezug: Softex (65% Polyester, 30% Baumwolle, 5% Viskose)
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
  • GS-geprüft nach EN 1729 (für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 13)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
470 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
370 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Nein
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
440 mm
Sitzhöhe bis:
510 mm
Farbe Gestell:
alusilber
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
400 mm
Material Fusskreuz:
Stahl, lackiert
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 147132, 147132-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 155,09*
€ 190,25*
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 190,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.