Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ZERO, stapelbar bis 4 Stück, Rundrohr-Fussgestell, B 380 x T 380 x H 460 mm, schwarz/schwarz, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147060
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     499898 0,00 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4021224998986
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl schwarz
stapelstuhl
jan kurtz stapelstuhl

Der im 2er-Set erhältliche Stapelstuhl ZERO lässt sich vielseitig im Büro und am Arbeitsplatz einsetzen. Zudem lassen sich bis zu 4 Exemplare platzsparend aufeinander stapeln.

Die aus stabiler Multiplex-Platte und Laminat bestehende Sitzfläche dieses Besucherstuhls bietet mit ihren Sitzmassen von B 380 x T 380 x H 460 mm besten Komfort. Sie ruht auf einem robusten Rundrohrfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

Wählen Sie bei dem mit 3 Jahren Garantie versehenen Stapelstuhl ZERO zwischen verschiedenen, attraktiven Dekorvarianten.

Sitz- und Rückenfläche:

  • Multiplex-Platte und Laminat

Gestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr

Ausführung:

  • 2 hochwertige Stapelstühle
  • Bis zu 4 Exemplare platzsparend aufeinander stapelbar
  • Sitzmasse: jeweils B 380 x T 380 x H 460 mm
  • Gewicht: jeweils 5 kg
  • Wahlweise in verschiedenen Dekorvarianten erhältlich

Weitere Details:

  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
380 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
460 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Stapelbar:
Ja
Sitztiefe:
380 mm
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Multiplex; Laminat
Gewicht:
5 kg
Anzahl Stapelbar:
4 Stk
Material Gestell:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 147060, 147060-SW81, Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 156,26*
€ 191,76*
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 191,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,76*
€ 228,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,55*
€ 226,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,48*
€ 217,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,05*
€ 211,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,26*
€ 185,95
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 78,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.