Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper update displays MULTI, für Innen & Aussen, A1 Hochformat, 2-seitig, Magnetfolie, Kreidetafel, Buchenholz, B 704 x T 750 x H 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147026
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UWODD00000X5001 HOLZ
EAN/GTIN:
     8698473846168
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
Drehschieberpumpenöl

Der Kundenstopper MULTI von update displays besitzt das A1 Hochformat und lässt sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von Werbeplakaten, Hinweisen und Informationen einsetzen. Gefertigt wurde er aus massivem, dunkel lasiertem und zertifizierten Buchenholz.

Er ist doppelseitig ausgeführt und verfügt an beiden Seiten über eine abnehmbare, transparente Magnetfolie für einen optimalen Schutz der dahinter zu platzierenden Plakate. Besonders praktisch ohne die Magnetfolien lässt sich die Vorder- und Rückseite ebenfalls als magnetische, beschreibbare und feucht oder nass abwischbare Kreidetafel nutzen.

Stabile Scharniere aus Metall und eine robuste Traverse sorgen für ein Höchstmass an Standfestigkeit.

Die Gesamtmasse des Kundenstoppers MULTI von update displays belaufen sich auf B 704 x T 750 x H 1150 mm bei einem Gesamtgewicht von 14,5 kg.

Er wird Ihnen bereits komplett montiert geliefert.

Ausführung:

  • Hochwertiger Kundenstopper im A1 Hochformat
  • Geeignet für die Aufstellung im Innen- und Aussenbereich
  • Doppelseitig
    • jeweils mit abnehmbarer, transparenter Magnetfolie für optimalen Plakatschutz
    • ohne Magnetfolie auch als magnetische, beschreibbare und feucht oder nass abwischbare Kreidetafel verwendbar
  • Stabile Metall-Scharniere und Traverse

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt bereits vollständig montiert
  • Material: zertifiziertes und massives Buchenholz, dunkel lasiert
  • Material Rückwände: jeweils Kreidetafel, magnetisch
  • Farbe: Buche dunkel
  • Masse: B 704 x T 750 x H 1150 mm
  • Gewicht: 14,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche; schwarz
Fahrbar:
Nein
Format:
DIN A1
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
14,5 kg
Tiefe:
750 mm
Breite:
704 mm
Weitere Suchbegriffe: Rotationspumpenöl, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnetfolie, kundenstopper a1, drehschieberpumpenöl, update displays kundenstopper, 147026, 147026-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbeschild, Informationsständer, Werbetafel, Ständer, Klappwerbeständer, Werbemittel, Plakat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,87*
€ 133,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 113,91*
€ 133,68*
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 163,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP085000X5040
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.