Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch Palomba, rund, 4-Fuss Gestell aus Massivholz, Ø 1000 x H 750 mm, weiss/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146977
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRPC80X120.23.13
EAN/GTIN:
     3660141226652
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
bistrotisch durchmesser 1000 mm
bistro tisch

Eine Mahlzeit unter Kollegen in entspannter Atmosphäre. Dazu gehört auch das passende Mobiliar wie der Bistrotisch Palomba.

Seine 25 mm starke, melaminharzbeschichtete MDF-Platte ist robust und pflegeleicht. Sie macht in Kombination mit ihren abgeschrägten Kanten und dem lackierten Gestell aus massivem Buchenholz ordentlich etwas her.

Das skandinavische Design begeistert in jedem Esszimmer- und Büroküchenambiente. Sie haben die Möglichkeit sich für das Modell zu entscheiden, das Ihren Wünschen optimal entspricht. Die Wahl liegt dabei zwischen verschiedenen Tischformen, -Farben und -Grössen.

Tischplatte:

  • MDF-Platte, melaminiert
  • Verschiedene Tischformen: rund oder eckig
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Abgeschrägte Kanten in Schwarz
  • Farbauswahl

Tischgestell:

  • Gestell mit schrägen Beinen
  • Massivholz, Buche
  • Lackiert

Weitere Details:

  • Skandinavisches Design
  • Leichte Montage
  • Höhe: 750 mm
  • Verschiedene Grössen verfügbar
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Sonnenschirmöffnung:
Nein
Gestellform:
4-Fuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
Buche
Masse:
null | B 1200 x T 800 mm
Durchmesser Platte:
null mm
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
1000 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Material Gestell:
Massivholz
Tischform:
Kreis
Weitere Suchbegriffe: bistrotisch rund, 146977, 146977-SW81, Tisch, Bistromöbel, Stehtisch, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 317,42*
€ 379,88*
Frei Haus
ab € 317,38*
€ 379,88*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 432,74*
€ 509,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.