Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Boot, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x H 650-850 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146491
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240077
EAN/GTIN:
     4251898818321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
konferenztisch weiß
besprechungstisch

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen B 2000 mm wie für Sie geschaffen. Eine Wirkung erzielen '“ harmonisch, geschlossen - das schafft der Tisch dank seiner Tischplatte in Bootsform in der Tat. Deshalb steht er am besten dort, wo Besprechungen in überschaubaren Runden gang und gäbe sind. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm Kantenschutz aus ABS ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Tisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Ein stabiles T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter trägt die Tischplatte und vervollständigt in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Über einen Auszug kann das Gestell mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe ausgefahren werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 650 und 850 mm. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten 3-fach-Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 146491, 146491-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 760,66*
€ 887,97*
Frei Haus
ab € 902,10*
€ 1.050,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,97*
€ 1.056,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,43*
€ 1.056,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,79*
€ 1.024,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,40*
€ 983,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,66*
€ 905,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.