Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte, 800 x 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-14620
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84050453
EAN/GTIN:
     4051273720481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte

Einfach zu montieren, einfach zu kombinieren.

  • aus 25 mm starker 3 Schichten-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • unempfindlich gegen Fette, Laugen, viele Säuren und Zigarettenglut
  • PVC-Umleimer mit weich abgerundeten Kanten
  • Masse: 800 x 800 mm

Hinweis:

Die Oberflächen der Tischplatten sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.


Achtung! Tischbeine und Stahlrohrfüsse bitte separat bestellen!

Weitere Suchbegriffe: 14620, 14620-SW81, Konferenztische, Konferenztisch, Besprechungstisch, Seminartisch, Kantinentisch, Trapeztisch, Tisch, Pausentisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,19*
€ 120,57*
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 142,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.