Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Rechteck, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 800 x H 650-850 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146110
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231396
EAN/GTIN:
     4251898817171
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn 160x80
besprechungstisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 800 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das pulverbeschichtete T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl mit Gleiter setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellung mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster zwischen 650 und 850 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 146110, 146110-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 460,84*
€ 544,77*
Frei Haus
ab € 610,80*
€ 713,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,77*
€ 648,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,76*
€ 643,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,78*
€ 635,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,84*
€ 548,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.