Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, 4-Fuss Rundrohr, B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145153
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229716
EAN/GTIN:
     4251898814392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Halbrundtisch
konferenztisch halbkreis grau

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 1400 x 1000 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Bietet nicht nur als Flächenerweiterung einen Mehrwert. Nehmen Sie Ihre Besucher und Kunden auf einen lockeren Austausch schnell an Ihren Arbeitsplatz. Das halbrunde Anbauelement ist auch diesbezüglich die perfekte Ergänzung Ihres Schreibtisches. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Kantenschutz erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt ist eine Wissenschaft für sich. In Lichtgrau wirkt der Tisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Das Modell ist zwischen von 720 bis 840 mm höheneinstellbar. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, die den Sitzkomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1400 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch halbrund, 145153, 145153-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 446,08*
€ 530,50*
Frei Haus
ab € 528,24*
€ 616,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,08*
€ 530,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.