Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Anbautisch MODENA FLEX, höhenverstellbar, Quadrat-Form, 4-Fuss Rundrohr, B 1000 x T 1000 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145145
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229689
EAN/GTIN:
     4251898814316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der praktische MODENA FLEX Anbautisch ist höhenverstellbar und steht auf einem stabilen 4-Fuss-Rundrohrgestell. Die quadratische Tischplatte im modernen Design hat die Masse 1000 x 1000 mm.

Der MODENA FLEX Anbautisch ist die perfekte Wahl für modern eingerichtete Büroräume oder Konferenzzimmer. Wir setzen auf hochwertige Materialien: Das Rundrohrgestell ist aus massivem Stahl gefertigt und für die Tischplatte kommt eine 25 mm starke Dreischicht-Qualitätsfeinspanplatte zum Einsatz. Diese Materialkombination ist optisch ansprechend und verschafft dem Tisch eine hohe Langlebigkeit.

Zu den Ausstattungsmerkmalen gehört die stufenlose Höhenverstellung im Bereich von 720 bis 840 mm, die eine flexible Anpassung an individuelle Sitzgewohnheiten und Verwendungszwecke erlaubt. Die Oberfläche ist besonders kratzfest dank ihrer hochwertigen Melaminharzbeschichtung. Ein 2 mm ABS-Kantenumleimer sorgt für zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen. Der quadratische Tisch mit n-förmigen Seitenteilen ist in verschiedenen Farb- und Dekorvarianten erhältlich.

Hinweis:

Die Oberflächen des Tisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Tischplatte:

  • Dreischicht-Qualitätsfeinspanplatte, Emissionsklasse E1
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Melaminharzbeschichtete, kratzunempfindliche Oberfläche
  • Quadratische Tischform
  • 2 mm ABS-Kantenumleimer
  • Verschiedene Dekore und Farbvarianten erhältlich

Tischgestell:

  • Hochwertiges, pulverbeschichtetes 4-Fuss Rundrohrgestell
  • Material: Stahl
  • Stufenlos höhenverstellbar im Bereich von 720 bis 840 mm
  • Seitenteile in n-Form
  • Farbe Gestell: Weissaluminium (RAL 9006)

Weitere Details:

  • Ideal zur Erweiterung der Arbeitsfläche bei Besprechungstischen mit einheitlicher MODENA FLEX Rahmenkonstruktion
  • Gesamt-Masse: B 1000 x T 1000 x H 720'“840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch buche 80 x 80, büroschreibtisch buche, bürotisch, 145145, 145145-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 395,78*
€ 470,46*
Frei Haus
ab € 463,69*
€ 549,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,63*
€ 554,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,96*
€ 536,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,78*
€ 470,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.