| |
|
| Artikel-Nr.: 224-144659 Herst.-Nr.: 0469-58 ANTHRAZIT EAN/GTIN: 4005949046917 |
| | |
|
| | |
| Das Stehpult Germania Multifunktion ist die perfekte Arbeitsplatzergänzung für jedes Büro und jeden Konferenzraum. Ausgestattet mit ausklappbaren Seitenarmen, einer Schublade und 2 offenen Fächern mit Platz für jeweils mindestens 4 Aktenordner, bietet dieses Funktionsmöbelstück ein Maximum an zusätzlicher Arbeitsfläche für alle, die ihre Arbeit gerne im Stehen verrichten. Darüber hinaus ist die obere Arbeitsplatte im Lesewinkel nach oben klappbar. Dank der beiden Vorderrollen kann es schnell und unkompliziert den Standort wechseln, die beiden festen Hinterfüsse sorgen anschliessend für die nötige Standfestigkeit. Sie erhalten dieses Multitalent unter den Stehpulten bei uns wahlweise in den Varianten 'žBuche'œ oder 'žAnthrazit'œ. Weitere Details: - Mit 2 offenen Fächern für jeweils mind. 4 Aktenordner
- Inkl. Schublade und ausklappbaren Seitenarmen
- Obere Arbeitsplatte im Lesewinkel nach oben klappbar
- 2 Vorderrollen für schnellen Transport
- 2 Hinterfüsse für sicheren Stand
- Varianten: Buche oder Anthrazit (dort Kanten in heller Eiche)
- Farbe Arbeitsplatte: Buche bzw. Anthrazit
- Masse: B 650 bzw. 1260 mm x T 370 mm x H 1300 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: redner pult, 144659, 144659-SW81, Arbeitspult, Pult, Stehtisch, Steharbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,68* | € 246,35* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 220,31* | € 274,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,51* | € 338,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|