Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Zweisitzer-Sofa CLUB DUO, Kunstleder (100% Polyester), voll gepolstert, Sitzhöhe 455 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144529
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     CLUB DUO V28 GRAU
EAN/GTIN:
     5901747582277
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa

Das NowyStyl Zweisitzer-Sofa CLUB DUO macht sich prima in Ihrem Büro, im Empfangsbereich oder auch im Homeoffice und kann in PKrschiedenen Farben bestellt werden.

Der Bezug besteht wahlweise vollständig aus exklusiPKm und täuschend echt wirkendem Kunstleder (100 Prozent Polyester) oder vorderseitig aus edlem Echtleder und rückseitig aus farbgleichem Kunstleder.

Dieses Sofa lädt mit seiner voll gepolsterten Sitzfläche und integrierten Armlehnen zum Platznehmen und Entspannen ein. Es hat eine angenehme Sitzhöhe von 455 mm und bietet eine komfortable Rückenlehne.

Das Zweisitzer-Sofa CLUB DUO von NowyStyl zeichnet sich aufgrund seiner soliden Konstruktion durch Langlebigkeit aus: Auf einer Holzskelettstruktur sind Faserplatten und Strukturelemente stabil angebracht. Durch das Kunstleder ist das Zweisitzer-Sofa sehr leicht zu reinigen. Mit seinen kompakten Abmessungen (B 1290 x T 630 x H 770 mm) nimmt dieses elegante und formschöne Sitzmöbel nur wenig Platz in Anspruch.

Armlehnen:

  • Integriert
  • Umlaufend

Rückenlehnen:

  • UPH-Rückenlehne (voll gepolstert)
  • Aus Spanplatte (Stärke: 18 mm)
  • Mit Beschichtung aus Schaumform (20 mm dick, Dichte: 25 kg/m³,)

Sitzeigenschaften:

  • UPH-Sitz (voll gepolstert)
  • Aus Spanplatte (Stärke: 18 mm)
  • Mit Sitzfläche aus Schaumform, (Stärke: 50 mm, Dichte: 35 kg/m³,)
  • Sitzhöhe: 455 mm

Weitere Details:

  • Holzskelettstruktur
  • Material: PVC-beschichtetes Polyestergewebe
  • Mit Gleitern für Teppichböden
  • Aussenseite aus Schaumstoff:
    • Stärke: 10 mm, Dichte: 21 kg/m³,
  • Bezug: wahlweise
    • vollständig Kunstleder (100 % Polyester)
    • Front aus Echtleder und Rückseite aus farbgleichem Kunstleder
  • Farbauswahl
  • Masse: B 1290 x T 630 x H 770 mm
  • Herstellergarantie: 5 Jahre
  • Sicherheitszertifikat: EN 16139, EN 1022, EN 1728
Weitere Suchbegriffe: sitzgarnitur grau, lederbank, nowy styl sofa, 144529, 144529-SW81, Sessel, Polstermöbel, Möbel, Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 218,77*
€ 267,24*
Frei Haus
ab € 272,74*
€ 329,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.