Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel ENERGY, mit Armlehnen, Synchronmechanik, CLIMATEX--Bezug, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Zyklische Ressourcennutzung
Artikel-Nr.:
     224-144253
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     800122L-E 080 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510891759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel

Insbesondere bei sitzenden Arbeiten im Büro ist es wichtig, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Chefsessel Energy mit Synchronmechanik unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit immer perfekt zu sitzen.

Die Synchronmechanik gibt dem Körper Halt '“ und das in jeder Sitzposition. Dank der individuellen Neigung von Sitzfläche und Rückenlehne werden harmonische Bewegungsabläufe im Sitzen unterstützt.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 740 mm zu den eher grösseren Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 120 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Wenn Sie Ihren Kopf für eine längere Zeit in derselben Position halten müssen, sorgt das für eine hohe Belastung '“ die Kopfstütze ist besonders komfortabel für Arbeiten, bei denen Sie z. B. mehrere Monitore im Blick haben müssen '“ etwa in Stellwerken oder in Leitständen.

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Leute, die lange sitzen, ein Segen. Ihr neuer Chefsessel lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Eine besonders hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und besten Komfort. Besonders stabil und sogar atmungsaktiv ist der Bezug aus Climatex-, einer Kombination aus Natur- und Kunstfasern, die als Hightechmaterial für Bürostühle gilt. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss abgerundet. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit Weichbodenrollen, der mit einer eher festen Lauffläche ausgestattet ist.

Armlehnen:

  • 4D T-Armlehnen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 740 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 120 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Muldensitz
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 470 x 470 x 450 - 570 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Climatex-
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Chromsilber
  • Anlieferung zerlegt
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: chefsessel schwarz, arbeitssessel, chefsessel leyform, 144253, 144253-SW81, Lederstuhl, Drehstuhl, Schreibtischsessel, Bürostuhl, Bürodrehstuhl, Bürosessel, Sessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 374,30*
€ 443,96*
Frei Haus
ab € 474,59*
€ 561,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,96*
€ 528,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,93*
€ 525,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,23*
€ 517,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.